Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-D-Q14-E

CONNECTEUR

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQR-D-Q14-E
Rubix :0326-2557150
Fabricant :8085702
EAN :4052568553289
CONNECTEUR NPQR-D-Q14-E

Résumé technique

Matièreacier inoxydable hautement allié (corps, anneaux et segment de serrage); anneau de support en ppsu; caoutchouc fluoré (viton®) joint d'étanchéité pour flexible
Raccordement 1pneumatische aansluiting 1: voor slang buiten-ø 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR NPQR-D-Q14-E


NPQR-D-Q14-E CONNECTEUR

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable hautement allié (corps, anneaux et segment de serrage); anneau de support en ppsu; caoutchouc fluoré (viton®) joint d'étanchéité pour flexible
Raccordement 1pneumatische aansluiting 1: voor slang buiten-ø 14 mm
Profilprofil droit (conception droite)
Raccordement 2pneumatische aansluiting 2: voor slang buiten-ø 14 mm
Température maxi150 °C
Typeconnecteur push-in npqr-d (droit, principe push-pull)
Diamètre tube14 mm
103,30 € HT
/ unité
123,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours