Références
Festo :NEFU-D12G4-R3DW4
Rubix :0326-2560974
Fabricant :8040457
EAN :4052568286057

Détails articles : PASSAGE ARMOIRE COMMANDE NE FU-D1 12G4-R3DW4
Passage de l'armoire de commande NEFU-D12G4-R3DW4 Longueur=40,1 mm, Conforme à la norme=(* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=2 A
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa laiton nickelé, zinc moulé sous pression (boîtier);laiton doré (contact de broche) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,31 € HT
/ unité
77,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours