Références
Festo :KDVF-5
Rubix :0326-2574249
Fabricant :7562
EAN :4052568065225
Détails articles : FICHE MULT. FEM KDVF-5
Fiche multiple femelle KDVF-5 de raccord multiple pour tuyaux plastiques DN 2, 3 et 4. Diamètre nominal=4 mm, Pression de service=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Matière | pom (boîtier);laiton (embout);aluminium (écrou à œil) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,81 € HT
/ unité
95,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours