Références
Festo :NPFV-AF-N14-N14-MF
Rubix :0326-2560530
Fabricant :4727333
EAN :4052568291952

Détails articles : ADAPTATEUR NPFV-AF-N14-N14-MF
NPFV-AF-N14-N14-MF ADAPTATEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié; nbr |
|---|---|
| Diamètre tube | 6 mm |
| Type de raccord | adaptateur avec filtre intégré (npfv) |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 1/4 npt (poort 1) naar 1/4 npt (poort 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,80 € HT
/ unité
144,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours