Terminal de vanne Festo CPV14-DZP

CPV Plaque de séparation

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV14-DZP
Rubix :0326-2572967
Fabricant :162551
EAN :4052568012519
PLAQUE DE SEPAR CPV14-DZP

Résumé technique

Typeplaque de séparation

Détails articles : PLAQUE DE SEPAR CPV14-DZP


Plaque de séparation CPV14-DZP pour séparer deux zones de pression dans le terminal de distributeurs CPV. Peut être monté une seule fois par bloc et uniquement entre les distributeurs. Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de séparation
33,06 HT
/ unité
39,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours