Raccord instantané pneumatique Festo CQ-18

Connecteur Push-In

Voir les informations techniques

Références

Festo :CQ-18
Rubix :0326-2578279
Fabricant :177697
EAN :4052568038465
UNION CQ-18

Résumé technique

Raccordement 1outside ø 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION CQ-18


Union CQ-18 pour débits élevés. Diamètre nominal=16 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1outside ø 18 mm
Raccordement 2outside ø 18 mm
18,18 HT
/ unité
21,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours