Raccord instantané pneumatique SMC KQ2TX08-10A

Croix de diamètre différent

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2TX08-10A
Rubix :0338-2372589
Fabricant :KQ2TX08-10A
RACCORD INST PLAST CROIX INEGALE 2 X TUBE 10 ET 2 X TUBE 8

Résumé technique

Matièrec3604;pbt;pp;acier inoxydable 303
Raccordement 18
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLAST CROIX INEGALE 2 X TUBE 10 ET 2 X TUBE 8


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Différents diamètres de croix.
-Tubes applicables (A) : ø6, ø8, ø10.
Tubes applicables (B) : ø8, ø10, ø12.

Tubes applicables (A) : ø 8
Tubes applicables (B) : ø 10
Bouton de déverrouillage : Type rond

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt;pp;acier inoxydable 303
Raccordement 18
Profilkq2t
Raccordement 210
Température maxi60 °C
Diamètre tube10 mm
128,30 € HT
/ 10 unités
153,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours