Terminal de vanne SMC KDM20S-08
Connecteur multiple série KDM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KDM20S-08
Rubix :0338-2067433
Fabricant :00059027
Documents
Détails articles : CONNECTEUR MULTIPLE 20 TUBES D.8 KDM20S-08
L'utilisation de la série de multi-connecteurs DM, permet des raccords montés sur panneau vers d'autres appareils et offre la fiabilité d'une installation instantanée et le retrait de tubes multiples (nylon, polyuréthane). Grâce à cela, il est possible de transporter séparément le panneau et l'appareillage et de remplacer les unités défaillantes.
Connecteur multiple serie kdm
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur dm6s |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,38 € HT
/ unité
223,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours