Références
Festo :VMPAC-AP-14-SP-2
Rubix :0326-2562484
Fabricant :576577
EAN :4052568104412
Détails articles : EMBASE VMPAC-AP-14-SP-2
Embase VMPAC-AP-14-SP-2 Largeur=32,8 mm, Longueur=169 mm, Dimension modulaire=26,8 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,13 € HT
/ unité
170,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours