Références
Festo :VUWS-L20-M52-A-G18
Rubix :0326-2562223
Fabricant :575677
EAN :4052568104115
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L20-M52-A-G18
Distributeur pneumatique VUWS-L20-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=21 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vuws-l20-m52-a-g18 vanne pneumatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,70 € HT
/ unité
90,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
