Raccord instantané pneumatique Festo QST-V0-G1/4-12

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-V0-G1/4-12
Rubix :0326-2573709
Fabricant :186341
EAN :4052568041274
RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-G G1/4-12

Résumé technique

Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-G G1/4-12


Raccord enfichable en T QST-V0-G1/4-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
31,74 € HT
/ unité
38,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours