Raccord instantané pneumatique Festo QSYTF-G1/4-8

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSYTF-G1/4-8
Rubix :0326-2572873
Fabricant :186214
EAN :4052568040185
RACCORD BANJO MULT QSYTF-G1/4-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSYTF-G1/4-8


Raccord banjo multiple QSYTF-G1/4-8 Orientable sur 360°, filetage et taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
15,89 HT
/ unité
19,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours