Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-Y-Q8-Q6-P10
Connecteur enfichable en Y
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-Y-Q8-Q6-P10
Rubix :0326-2562561
Fabricant :578414
EAN :4052568061173

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | tube outside ø 8 mm |
Détails articles : UNION EN Y NPQH-Y-Q8-Q6-P10
Connecteur en Y enfichable NPQH-Y-Q8-Q6-P10 Taille=Standard, Taille nominale=5,5 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | tube outside ø 8 mm |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | outside tube ø 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,00 € HT
/ 10 unités
128,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours