Références
Festo :QSML-6H
Rubix :0326-2180539
Fabricant :153348
EAN :4052568034092

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD COUDE QSML-6H ENFICHABLE QUICK STAR 153348
Connecteur en L enfichable QSML-6H avec manchon enfichable. Taille=Mini, Taille nominale=3,2 mm, Position d'assemblage=Tout, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,60 € HT
/ 10 unités
54,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours