Raccord instantané pneumatique Festo QST-6-4
Connecteur enfichable en T
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-6-4
Rubix :0326-2058001
Fabricant :153134
EAN :4052568032265

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 6 TUBE 4 TUBE 6
Connecteur en T enfichable QST-10-6 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=3,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,30 € HT
/ 10 unités
73,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h