Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
Rubix :0326-2565759
Fabricant :133073
EAN :4052568029562

Résumé technique
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
Raccord enfichable NPQP-D-R12-Q12-FD Taille=Standard, Diamètre nominal=7,2 mm, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,30 € HT
/ 10 unités
273,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours