Références
Festo :QSL-1/2-5/8-U
Rubix :0326-2552895
Fabricant :190725
EAN :4052568323257

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-1/2-5/8-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Profil | forme l |
| Raccordement 2 | pour tuyau ø ext. 5/8' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané coudé |
| Diamètre tube | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,92 € HT
/ unité
23,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours