Raccord instantané pneumatique Festo QST-12-8
Connecteur enfichable en T
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-12-8
Rubix :0326-2580159
Fabricant :130615
EAN :4052568023737

Détails articles : UNION EN T QST-12-8
Connecteur en T enfichable QST-10-6 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=3,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | qst |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,90 € HT
/ 10 unités
135,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours