Distributeur pneumatique SMC JSY1A00T-5NZD
Connecteur enfichable Base de connexion
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JSY1A00T-5NZD
Rubix :0338-2497787
Fabricant :JSY1A00T-5NZD
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE JSY1000
Points forts
Fluide : Air.Tension nominale de la bobine : 24VDC.Plage de pression de fonctionnement : Jusqu'à 0,7 MPa.Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C.Boîtier : Jusqu'à IP40.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie jsy1000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,13 € HT
/ unité
148,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours