Raccord instantané pneumatique Festo QSY-6H-4

Connecteur en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-6H-4
Rubix :0326-2579519
Fabricant :130633
EAN :4052568023867
UNION EN Y QSY-6H-4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y QSY-6H-4


Union en Y QSY-6H-4 avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Profilstandard
Raccordement 24
72,50 € HT
/ 10 unités
87,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours