Références
Festo :NPQH-T-Q12-Q10-P10
Rubix :0326-2565761
Fabricant :578389
EAN :4052568060923

Détails articles : UNION EN T NPQH-T-Q12-Q10-P10
Union en T NPQH-T-Q12-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for pneumatic hose od 12 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 10 mm outer-ø pneumatic hose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,10 € HT
/ 10 unités
145,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours