Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M6-6

Raccord instantané en L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSM-M6-6
Rubix :0326-2405847
Fabricant :132600
EAN :4052568010324
RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M6X1 TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m6
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M6X1 TUBE 6


Raccord enfichable QSM-M6-6 à filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,8 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m6
Profilqsm
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
35,70 € HT
/ 10 unités
42,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours