Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-S4-E-P10

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-D-S4-E-P10
Rubix :0326-2567290
Fabricant :558811
EAN :4052568055455
UNION MALE NPQM-D-S4-E-P10

Résumé technique

Raccordement 1push-in sleeve ø 4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION MALE NPQM-D-S4-E-P10


Union mâle NPQM-D-S4-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=2 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com), Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1push-in sleeve ø 4 mm
Raccordement 2push-in sleeve qs-4
20,40 € HT
/ 10 unités
24,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours