Références
Festo :QSY-12-10
Rubix :0326-2590468
Fabricant :153156
EAN :4052568032487

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : UNION EN Y QSY-12-10 QSY1210
Union en Y QSY-12-10 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,8 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 € HT
/ unité
9,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours