Raccord instantané pneumatique Festo QSS-6-100

Connecteur de cloison enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSS-6-100
Rubix :0326-2574095
Fabricant :130789
EAN :4052568025106
TRAVERSEE CLOISON QSS-6-100

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE CLOISON QSS-6-100


Raccord passe-cloison QS-6-100 Taille=Standard, Taille nominale=4 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=100, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
591,00 HT
/ 100 unités
709,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours