Raccord instantané pneumatique Festo QSR-1/4-6

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSR-1/4-6
Rubix :0326-2580019
Fabricant :153403
EAN :4052568034436
RACCORD TOURNAN QSR-1/4-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD TOURNAN QSR-1/4-6


Raccord tournant QSR-1/4-6 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
27,85 € HT
/ unité
33,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours