Raccord instantané pneumatique Camozzi S6500 8-1/8

Coude mâle fixe

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :S6500 8-1/8
Rubix :3294-2302746
Fabricant :S6500 8-1/8
RACC INST LN COUDE NON ORIENT FILET LN M1/8 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé/nbr/ptfe/pa
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST LN COUDE NON ORIENT FILET LN M1/8 CO TUBE 8


Les raccords super-rapides de la série 6000 ont été conçus avec une pince de serrage spéciale qui assure une étanchéité homogène sur toute la surface des tuyauteries, garantissant ainsi une grande fiabilité et une longue durée de vie, même après que les raccordements et désaccouplements des tuyauteries aient été répétés à plusieurs reprises. De nombreux types de filetages sont également disponibles : métriques, BSP et BSPT.

Applications

Industrielle

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé/nbr/ptfe/pa
Raccordement 1r 1/8
Profil6000
Raccordement 214,2
3,10 € HT
/ unité
3,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h