Raccord instantané pneumatique Festo CRQS-M5-4-I

Raccord en L à emboîtement

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRQS-M5-4-I
Rubix :0326-2572576
Fabricant :132328
EAN :4052568027933
RACCORD ENFICHA CRQS-M5-4-I

Résumé technique

Raccordement 1male thread m5x0.8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA CRQS-M5-4-I


Raccord enfichable CRQS-M5-4-I Filetage avec six pans creux. Taille=Standard, Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1male thread m5x0.8
Raccordement 2for tubing od 4 mm
49,51 HT
/ unité
59,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours