Raccord instantané pneumatique Festo CQC-15H

Bouchon d'obturation

Voir les informations techniques

Références

Festo :CQC-15H
Rubix :0326-2578267
Fabricant :177713
EAN :4052568038625
BOUCHON OBTUR. CQC-15H

Résumé technique

Raccordement 1male union cq-15
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OBTUR. CQC-15H


Bouchon d'obturation CQC-15H pour l'obturation des raccords enfichables. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 15 bar

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1male union cq-15
Raccordement 2male union cq-15
6,27 € HT
/ unité
7,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours