Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-H-Q6-E-P10

Connecteur de cloison

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-H-Q6-E-P10
Rubix :0326-2565821
Fabricant :578300
EAN :4052568060039
TRAVERSEE CLOISON N PQH-H-Q6-E-P1 10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE CLOISON N PQH-H-Q6-E-P1 10


Traversée de cloison NPQH-H-Q6-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi150 °C
68,60 € HT
/ 10 unités
82,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours