Raccord instantané pneumatique Parker C3BMB6-1/4

Hannifin COUDE LAITON MALE 90 DEG BSPT 1/4 T6MM METRU-LOK

Voir les informations techniques

Références

Parker :C3BMB6-1/4
Rubix :0331-2072002
Fabricant :C3BMB6-1/4
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK COUDE M1/4 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 1r1/4 bspt
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK COUDE M1/4 CO TUBE 6


Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BPST
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.033

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1r1/4 bspt
Raccordement 26 mm
Diamètre tube6 mm
264,60 € HT
/ 20 unités
317,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours