Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L12-02AP

Coude mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L12-02AP
Rubix :0338-2259206
Fabricant :01162768
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L12-02AP

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L12-02AP


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1r 1/4
Raccordement 225
Température maxi60 °C
60,30 € HT
/ 5 unités
72,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours