Raccord instantané pneumatique SMC KQB2R08-10

Connecteur métallique à emboîter série KQB2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQB2R08-10
Rubix :0338-2255109
Fabricant :KQB2R08-10
EAN :3618036034417
RACCORD INST LAITON NI REDUCTION JOINT FPM TUBE MALE D10 TUBE 8

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI REDUCTION JOINT FPM TUBE MALE D10 TUBE 8


Conçus pour des applications où la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est une nécessité, les ingénieurs de SMC ont simplement repris leurs gammes populaires de raccords métalliques KQG/KFG et KQB, y ont ajouté quelques options manquantes et les ont rendues encore plus petites, plus légères et plus résistantes. La série KQG2 de raccords à simple pression en acier inoxydable 316 de SMC, qui est jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, comprend désormais 8 nouvelles options, ce qui porte la gamme à 17 modèles au total. La série KFG2, le raccord à insérer en acier inoxydable 316 de SMC, est également passée de 5 à 9 options de modèles, qui sont également jusqu'à 44 % plus petits et 37 % plus légers que ceux de l'ancienne gamme KFG. Désormais disponibles avec des filetages NPT et l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords peuvent fonctionner à des températures comprises entre -65ºC et 260ºC lorsqu'ils sont choisis sans agent d'étanchéité pour les filetages. Enfin, la série KQB2, en laiton, complète la gamme de raccords métalliques actualisés de SMC. Jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, cette gamme a été étendue de 9 à 17 modèles avec des options de filetage NPT et G. De plus, grâce au nickelage chimique appliqué à toutes les pièces en laiton, ces raccords conserveront une belle apparence tout au long de leur durée de vie.
Raccord instantane metallique serie kqb2

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 18 mm
Raccordement 210 mm
Température maxi150 °C
3,93 € HT
/ unité
4,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours