Raccord instantané pneumatique Parker 3118 04 10
Legris Banjo simple BSPP métrique UNF 3124
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3118 04 10
Rubix :4439-2014268
Fabricant :3118 04 10
EAN :0820099226286


Résumé technique
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN M1/8 CY TUBE 4
Raccordement d'un tube à un angle de 90° à un orifice fileté. Serré sur le dessus du raccord à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à douille pour faciliter l'assemblage dans les espaces restreints. La sortie du tube peut être orientée pendant l'assemblage.
- construction solide
- flux d'air complet,
- unité individuelle contrôle de qualité et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide
- flux d'air complet,
- unité individuelle contrôle de qualité et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : Tube 4 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 4 mm (D.O.), 5/32"
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 13
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.012
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : Tube 4 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 4 mm (D.O.), 5/32"
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 13
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.012
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Profil | 3118 |
| Raccordement 2 | 1/8 in |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 € HT
/ unité
7,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h