Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-T-G18-Q6-P10

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-T-G18-Q6-P10
Rubix :0326-2567259
Fabricant :558737
EAN :4052568054908
RACCORD ENFICHABLE EN T NPQ M-T-G G18-Q6-P10

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T NPQ M-T-G G18-Q6-P10


Raccord enfichable en T NPQM-T-G18-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g1/8
Raccordement 26
64,20 € HT
/ 10 unités
77,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours