Tournevis Wera 05029463001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 195 mm | Longueur de la lame: 90 mm
Conducteur d'écrou 395 HO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05029463001
Rubix :4727-5540398
EAN :4013288108326




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 mm |
| Longueur de la lame | 90 mm |
Documents
Détails articles : 395 HO TOURNEVIS A DOUILLE, 7X90 MM
Machine à écrous de haute qualité à arbre creux Wera. Arbre creux pour la fixation de tiges filetées, ce n'est qu'alors que la tige filetée avec écrou peut glisser dans l'arbre creux. Poignée Kraftform à plusieurs composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées tandis que des zones souples assurent un transfert de couple élevé. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement et le marquage de la poignée facilite la recherche et le tri de l'outil, pour les vis à tête hexagonale.
Points forts
Tournevis à douille haut de gamme avec lame creuse Wera. Lame creuse pour le vissage sur tiges filetées : seule cette forme creuse permet en effet une pénétration de la tige filetée dans le tournevis à travers l'écrou. Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec dispositif hexagonal antiroulement. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil. Pour vis à tête hexagonale.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 mm |
| Longueur de la lame | 90 mm |
| Longueur | 195 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,75 € HT
/ unité
53,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours