Références
Abac :4116020252
Rubix :0203-7029689
Fabricant :4116020252
Détails articles : COMPRESSEUR PIST.ABAC 7,5CV 400V TRI 54M3/H 11BARS 500L
Ces modèles bi-étagés compriment l'air en deux étapes. La gamme ABAC possède des composants très fiables et offre une technologie éprouvée. En outre, sa robustesse alliée à son confort d'utilisation sont des caractéristiques que l'on peut exiger d'un compresseur hautes performances. Le taux de charge important engendre un débit d'air disponible accru.
Points forts
La compression bi-étagée fournit de hauts débits d'air et une pression élevée.
Applications
Idéal pour les applications professionnelles et semi-industrielles telles que le meulage, le vissage, la peinture au pistolet, le sablage. Débit m3/h : 54 .
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 5,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3 258,83 €
2 919,00 € HT
/ unité
3 502,80 € TTC
- Epuisé
