Composition d'outils Facom CM.LPF, Nombre d'éléments: 4
Composition mousse 4 tiroirs largeur M3
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :CM.LPF
Rubix :0139-5396985
EAN :3662424159091
Détails articles : COMPOSISTION MOUSSE 3/3 - 4 TIROIRS
Composition ''L'' de 4 modules mousses complets pour équiper 4 tiroirs de servante largeur M3:
Tiroir 1 :
- Cliquets-douilles carrés 1/4” + 3/8” + 1/2”
- Carré 1/4" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 5,5 à 14 mm, douilles longues de 6 à 10 mm.
- Carré 3/8" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 8 à 22 mm, douilles longues de 11 à 15 mm.
- Carré 1/2" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 10 à 34 mm, douilles longues de 16 à 21 mm, douilles tournevis 6 pans 7 à 34 mm, douilles impact pour jantes 17 - 19 - 21 mm.
- Vissage : cliquet porte embout, rallonge / poignée en T et 22 embouts
- 1 Plateau mousse : PM.LPF-1
- Composition disponible à l’unité : Réf. MODM.L1PF
Tiroir 2 : Clés
- 17 clés mixtes 440 de 6 à 24 mm.
- 12 clés mixtes à cliquet réversible de 8 à 19 mm.
- 6 clés mixtes à cliquet courtes réversibles en étui de 8 à 14 mm.
- 12 clés à pipe 6 X 6 pans 8 à 19 mm.
- Plateau mousse : PM.LPF-2
- Composition disponible à l’unité : Réf. MODM.L2PF
Tiroir 3 : Vissage
- Tournevis pour vis fente: 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 100 mm - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm.
- Tournevis pour vis cruciformes Phillips® PH0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 mm.
- Tournevis pour vis cruciformes Pozidriv® PZ1 x 100 - 2 x 125 mm.
- Tournevis pour vis Torx® T. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm.
- Tournevis pour vis Resistorx® 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm.
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques sur étui de 1,5 à 10 mm.
- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques sur étui. Dimensions : 10 - 15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40 - 45.
- Plateau mousse : PM.LPF-3
- Composition disponible à l’unité : Réf. MODM.L3PF
Tiroir 4 : Pinces, frappe, éclairage
- Marteau rivoir 40 mm, massette acier 32 mm, pointeau précision diam. 6 mm, burin 190 mm, chasse-goupilles 4-5-6 mm, pince coupante diagonale, 2 pinces demi-rondes becs longs (droit et coudé), 1 pince multiprise 250 mm, 1 pince étau becs longs, 4 pinces pour Circlips® becs droits, mètre à ruban Inox 2 m x 16 mm.
- Plateau mousse : PM.LPF-4
- Composition disponible à l’unité : Réf. MODM.L4PF
- Lampe Pocket 779.PCA
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 762,84 € HT
/ unité
2 115,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

