Module de rangement équipé SAM CP-302MM, Nombre d'éléments: 302
COMPOSITION DE 302 OUTILS EN MODULES MOUSSES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CP-302MM
Rubix :0149-5542781
EAN :3272670843493



Documents
Détails articles : COMPO DE 302 OUT MODULE MOUSSE
Composition de 302 outils en module mousse pour servante de série 41 ou autres.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 302 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Hauteur | 350 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 540 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 299,92 € HT
/ unité
2 759,90 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
