Composition d'outils Stahlwille 98814910, Nombre d'éléments: 154
COMPOSITION D'OUTILS EN COFFRE A ROULETTES 154P 13224A WT/TS
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :98814910
Rubix :K642-5269860
EAN :4018754247653
Détails articles : COMPOSITION D'OUTILS EN COFFRE A ROULETTES 154P 13224A WT/TS
Points forts
-Pour l'entretien des avions et des hélicoptères
Chariot à outils extrêmement robuste et résistant en polypropylène pour un usage professionnel
6 tiroirs facilement amovibles avec butée coulissante en 2 hauteurs différentes, fermant avec un couvercle transparent
Avec un couvercle supérieur et un couvercle frontal amovibles
.1 étagère amovible avec 2 poignées et 2 couvercles de tiroirs transparents sous le couvercle supérieur
Les tiroirs peuvent être utilisés comme boîte à outils séparée grâce au couvercle transparent
2 roulettes doubles faciles à déplacer du côté de la poignée télescopique
Poignée télescopique extensible et 2 poignées de transport latérales
Résistant au Skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
Déverrouillable en 3 positions
Chariot à outils extrêmement robuste et résistant en polypropylène pour un usage professionnel
6 tiroirs facilement amovibles avec butée coulissante en 2 hauteurs différentes, fermant avec un couvercle transparent
Avec un couvercle supérieur et un couvercle frontal amovibles
.1 étagère amovible avec 2 poignées et 2 couvercles de tiroirs transparents sous le couvercle supérieur
Les tiroirs peuvent être utilisés comme boîte à outils séparée grâce au couvercle transparent
2 roulettes doubles faciles à déplacer du côté de la poignée télescopique
Poignée télescopique extensible et 2 poignées de transport latérales
Résistant au Skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
Déverrouillable en 3 positions
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 154 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 143,14 € HT
/ unité
7 371,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours