Caisse à outils équipée SAM CP-113BOX, Nombre d'éléments: 113
Composition de 113 outils avec caisse de maintenance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CP-113BOX
Rubix :0149-5448021
EAN :3272670776500

Documents
Détails articles : COMPOSITION DE 113 OUTILS AVEC CAISSE A OUTILS METAL
3 Bonnes raisons de commander cette caisse :
1. + de 50% d'économie par rapport à une composition similaire.
2. Caisse tôle robuste.
3. 113 outils indispensables pour la maintenance industrielle en platine ABS pour ranger l'ensemble de vos produits.
Dimensions de la caisse (cm) : 61 x 27 x 27.
1. + de 50% d'économie par rapport à une composition similaire.
2. Caisse tôle robuste.
3. 113 outils indispensables pour la maintenance industrielle en platine ABS pour ranger l'ensemble de vos produits.
Dimensions de la caisse (cm) : 61 x 27 x 27.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 113 |
|---|---|
| Largeur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,83 € HT
/ unité
799,00 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours






