Caisse à outils équipée Facom DT.VAG-D1, Nombre d'éléments: 13
Coffret de calage VAG - Moteurs Diesel N°1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DT.VAG-D1
Rubix :0139-5215001
EAN :3148519180909

Documents
Détails articles : COFFRET DE CALAGE POUR VAG D DT.VAG-D1 EL
Coffret de calage VAG - Moteurs Diesel N°1
- Marques : AUDI, SEAT, WV, SKODA.
- Moteur Diesel à courroie : “TDI PD” : 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 - “TDI CR” : 1.6 - 2.0 - “SDI” : 2.0.
- Modèles :
- AUDI : A2, A3, A4, A5, A6, Q5.
- SEAT : Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.
- SKODA : Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.
- VW : Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.
- Dimensions (L. x l. x H.) : 325 x 265 x 77 mm.
- Livré en coffret plastique.
- Marques : AUDI, SEAT, WV, SKODA.
- Moteur Diesel à courroie : “TDI PD” : 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 - “TDI CR” : 1.6 - 2.0 - “SDI” : 2.0.
- Modèles :
- AUDI : A2, A3, A4, A5, A6, Q5.
- SEAT : Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.
- SKODA : Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.
- VW : Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.
- Dimensions (L. x l. x H.) : 325 x 265 x 77 mm.
- Livré en coffret plastique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 13 |
|---|---|
| Largeur | 262 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,07 € HT
/ unité
502,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
