Caisse à outils équipée Facom DS.J5, Nombre d'éléments: 7
Composition écarteur de brides MAC PHERSON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DS.J5
Rubix :0139-5042381
EAN :3148516943729
Documents
Détails articles : COMPOSITION ECARTEURS DS.J5
Composition écarteur de brides MAC PHERSON
- Comprenant :
- DS.10A : 7,5 x 9 mm.
- DS.11A : 5,2 x 6,9 mm.
- DS.12A : 6,6 x 7,9 mm.
- DS.13 : 4,3 x 6,0 mm.
- DS.14 : 12,7 x 16,7 mm.
- DS.P : Poignée de manoeuvre carré 9,53 mm 3/8 pouce.
- J.236 : Douille porte-embout.
- Facilite l'écartement de la bride sur les véhicules équipés d'une jambe de force Mac Pherson.
- Permet le démontage des amortisseurs à l'établi.
- Rapidité et efficacité.
- Adaptable à tous les véhicules équipés de brides démontables (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi).
- La poignée peut être remplacée par le cliquet junior dont l'emplacement est prévu dans le coffret.
- Comprenant :
- DS.10A : 7,5 x 9 mm.
- DS.11A : 5,2 x 6,9 mm.
- DS.12A : 6,6 x 7,9 mm.
- DS.13 : 4,3 x 6,0 mm.
- DS.14 : 12,7 x 16,7 mm.
- DS.P : Poignée de manoeuvre carré 9,53 mm 3/8 pouce.
- J.236 : Douille porte-embout.
- Facilite l'écartement de la bride sur les véhicules équipés d'une jambe de force Mac Pherson.
- Permet le démontage des amortisseurs à l'établi.
- Rapidité et efficacité.
- Adaptable à tous les véhicules équipés de brides démontables (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi).
- La poignée peut être remplacée par le cliquet junior dont l'emplacement est prévu dans le coffret.
Points forts
Composition écarteur de brides MAC PHERSON
Comprenant : DS.10A : 7,5 x 9 mm. DS.11A : 5,2 x 6,9 mm. DS.12A : 6,6 x 7,9 mm. DS.13 : 4,3 x 6,0 mm. DS.14 : 12,7 x 16,7 mm. DS.P : Poignée de manoeuvre carré 9,53 mm 3/8 pouce. J.236 : Douille porte-embout. Facilite l'écartement de la bride sur les véhicules équipés d'une jambe de force Mac Pherson. Permet le démontage des amortisseurs à l'établi. Rapidité et efficacité. Adaptable à tous les véhicules équipés de brides démontables (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi). La poignée peut être remplacée par le cliquet junior dont l'emplacement est prévu dans le coffret.
Comprenant : DS.10A : 7,5 x 9 mm. DS.11A : 5,2 x 6,9 mm. DS.12A : 6,6 x 7,9 mm. DS.13 : 4,3 x 6,0 mm. DS.14 : 12,7 x 16,7 mm. DS.P : Poignée de manoeuvre carré 9,53 mm 3/8 pouce. J.236 : Douille porte-embout. Facilite l'écartement de la bride sur les véhicules équipés d'une jambe de force Mac Pherson. Permet le démontage des amortisseurs à l'établi. Rapidité et efficacité. Adaptable à tous les véhicules équipés de brides démontables (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi). La poignée peut être remplacée par le cliquet junior dont l'emplacement est prévu dans le coffret.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,09 € HT
/ unité
170,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours