Composition d'outils électroportatifs Dewalt DCK384P2T-QW, Nombre d'éléments: 5 | Sans fil: Non
Kit de 3 outils sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCK384P2T-QW
Rubix :2325-5332893
EAN :5035048698747

Documents
Détails articles : KIT PERCEUSE-VISSEUSE-MEULEUSE DCD796 + DCF887 + DCG405
Kit 3 outils DEWALT comprenant 1 perceuse sans fil brushless DCD796 + 1 visseuse à chocs DCF887 + 1 meuleuse brushless 125 mm DCG405 + 2 batteries 5 Ah + 1 chargeur multi-voltage + 1 mallette Tstak.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Tension | 18 V |
| Accessoires | tstak coffrets inclus, batteries et chargeur |
| Composition | perceuse visseuse percussion dcd796, visseuse à chocs dcf887, meuleuse 125 dcg405, 2 batteries dcb184, chargeur dcb115, 2 coffrets tstak |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,78 € HT
/ unité
885,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours