Module de rangement équipé SAM CPP-200PM3, Nombre d'éléments: 42
Composition 200 outils plateau n°3 en module mousse 3/3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CPP-200PM3
Rubix :0149-5448025
EAN :3272670728240

Documents
Détails articles : COMPOSITION 200 OUTILS PLATEAU N.3 EN MODULE MOUSSE 3/3
CONFORT :
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.
L 540mm x P 410mm x H 40mm
GAIN DE TEMPS :
Rangement et repérage facile de l'outil.
Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.
L 540mm x P 410mm x H 40mm
GAIN DE TEMPS :
Rangement et repérage facile de l'outil.
Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 42 |
|---|---|
| Matière | mousse usinée résistante aux hydrocarbures |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 540 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,40 € HT
/ unité
556,08 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
