Module de rangement équipé SAM CPP-135PM2, Nombre d'éléments: 135
Composition 135 outils plateau n°2 en module mousse 3/3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CPP-135PM2
Rubix :0149-5448029
EAN :3272670728165

Documents
Détails articles : COMPOSITION 135 OUTILS PLATEAU N.2 EN MODULE MOUSSE 3/3
CONFORT :
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.
GAIN DE TEMPS :
Rangement et repérage facile de l'outil.
Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.
GAIN DE TEMPS :
Rangement et repérage facile de l'outil.
Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 135 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Hauteur | 65 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 540 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,72 € HT
/ unité
328,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
