Compas de mesure SAM 782-A-20, Ouverture: 200 mm | Longueur: 245 mm
Compas A Ressort A Pointe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :782-A-20
Rubix :0149-5012300
EAN :3272670229549
Documents
Détails articles : COMPAS A RESSORT 782-A 20
Compas à ressort à pointe.
Points forts
Réglage simple et précis par bouton moleté. Branches plates et pointes fines extra-dures.
Applications
3272670413047
Informations techniques
Attributs
| Type | traçage |
|---|---|
| Ouverture | 200 mm |
| Longueur | 245 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,80 € HT
/ unité
40,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


