Compas de mesure Facom 823.25, Ouverture: 250 mm | Longueur: 94 mm
823 - Compas 1/4 de cercle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :823.25
Rubix :0139-5002120
EAN :3148512058809
Documents
Détails articles : COMPAS 1/4 CERCLE 300MM -823.25 823.25
Conçu pour un usage intensif en atelier, le compas Facom 823.25 associe une construction en acier poli à des pointes trempées interchangeables. La rigidité de ses branches et son verrouillage d'angle garantissent une stabilité de traçage sur la durée.
Caractéristiques :
Ce modèle droit à deux branches très rigides est fabriqué en acier poli. Les pointes, trempées pour résister à l'usure, sont interchangeables, ce qui facilite leur remplacement sans changer l'instrument. Un système de verrouillage par vis moletée fixe l'angle d'ouverture choisi, assurant une stabilité lors du traçage. Deux vis moletées supplémentaires retiennent chacune des pointes dans leur fourreau, évitant tout déplacement accidentel. L'ouverture possible jusqu'à 90° correspond à un tracé en quart de cercle, d'où la désignation du modèle. Facom garantit ce compas à vie.
Spécifications :
- Hauteur : 250 mm.
- Largeur : 94 mm.
- Capacité : environ 350 mm.
- Poids : 370 g.
- Ouverture maximale : 90°.
- Matériau des branches : acier poli.
- Type de pointes : trempées, interchangeables.
- Verrouillage : vis moletée (angle) + 2 vis moletées (pointes).
- Référence : 823.25.
- Marque : Facom.
Caractéristiques :
Ce modèle droit à deux branches très rigides est fabriqué en acier poli. Les pointes, trempées pour résister à l'usure, sont interchangeables, ce qui facilite leur remplacement sans changer l'instrument. Un système de verrouillage par vis moletée fixe l'angle d'ouverture choisi, assurant une stabilité lors du traçage. Deux vis moletées supplémentaires retiennent chacune des pointes dans leur fourreau, évitant tout déplacement accidentel. L'ouverture possible jusqu'à 90° correspond à un tracé en quart de cercle, d'où la désignation du modèle. Facom garantit ce compas à vie.
Spécifications :
- Hauteur : 250 mm.
- Largeur : 94 mm.
- Capacité : environ 350 mm.
- Poids : 370 g.
- Ouverture maximale : 90°.
- Matériau des branches : acier poli.
- Type de pointes : trempées, interchangeables.
- Verrouillage : vis moletée (angle) + 2 vis moletées (pointes).
- Référence : 823.25.
- Marque : Facom.
Points forts
Branches rigides en acier poli : tracé précis, sans flexion ni dérive.
Verrouillage par vis moletée : l'angle d'ouverture reste fixe pendant toute l'opération.
Pointes trempées et interchangeables : remplacement unitaire sans changer l'instrument.
Garantie à vie Facom : durabilité assurée, coût de possession réduit sur le long terme.
Verrouillage par vis moletée : l'angle d'ouverture reste fixe pendant toute l'opération.
Pointes trempées et interchangeables : remplacement unitaire sans changer l'instrument.
Garantie à vie Facom : durabilité assurée, coût de possession réduit sur le long terme.
Applications
Le compas Facom 823.25 est adapté aux opérations de traçage, de report de cotes et de contrôle dimensionnel sur métal, bois ou plastique. En atelier de mécanique, il intervient pour le tracé de cercles, d'arcs et de repères de perçage sur des pièces brutes ou usinées. Les techniciens de maintenance et les chaudronniers l'utilisent pour reporter des rayons de courbure ou délimiter des zones de découpe.
Informations techniques
Attributs
| Type | compas 1/4 de cercle |
|---|---|
| Ouverture | 250 mm |
| Longueur | 94 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,94 € HT
/ unité
136,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h