Compas de traçage Wilmart 180805, Longueur: 310 mm

Compas à charnière acier 1/4 de cercle -lg 300mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :180805
Rubix :0130-0138508
EAN :3363671808052
COMPAS DROIT A CHARNIERE 310MM OUVERTURE MAXI 300MM
Résumé technique
Longueur310 mm
Ouverture0-300 mm
Documents

Détails articles : COMPAS DROIT A CHARNIERE 310MM OUVERTURE MAXI 300MM


Informations techniques


Attributs
Longueur310 mm
Ouverture0-300 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,98 HT
/ unité
88,78 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours