Compas de traçage Wilmart 180802, Longueur: 190 mm

Compas à charnière acier 1/4 de cercle -lg 190mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :180802
Rubix :0130-0166938
EAN :3363671808021
COMPAS CHARNIERE ACIER 190MM 1/4 DE CERCLE UE10
Résumé technique
Typecompas charniere acier 190mm 1/4 de cercle ue10
Longueur190 mm
Ouverture0-190 mm
Documents

Détails articles : COMPAS CHARNIERE ACIER 190MM 1/4 DE CERCLE UE10


Informations techniques


Attributs
Typecompas charniere acier 190mm 1/4 de cercle ue10
Longueur190 mm
Ouverture0-190 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,31 HT
/ unité
62,77 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours